AMC220-F02

Limpiador de escape AMC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMC220-F02
Rubix:798209338000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AMC220-F02


Los limpiadores de gases de escape de la serie AMC aseguran un aire limpio en la planta y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la neblina de aceite. Elija entre los estilos de rosca R(PT), NPT o G(PF).
-Fluido: aire comprimido
-Superficie efectiva mm 2 (Cv):
-estilo de rosca macho 16 (0,88) - 550 (31);
-estilo de rosca hembra 12 (0,66) - 55 (3,1)
-Reducción de ruido: 35db o más
-Eliminación de la neblina de aceite: 99,9% o más
-Presión de suministro del elemento: 0,1MP o menos
-Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C

Tamaño: 2 (1/4)
Rosca: 2 (Rosca hembra)
Estilo de rosca: F [G(PF)]
Tamaño del orificio: 02 (1/4)
Accesorio: Ninguno

Información técnica


Atributos
Peso neto208 g
Tipopurificador
64,99 € Sin IVA
/ unidad
78,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días