Referencias
SMC:AMC520-04BD
Rubix:798090957000

Documentos
Detalles de producto : AMC520-04BD
Los limpiadores de gases de escape de la serie AMC aseguran un aire limpio en la planta y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la neblina de aceite. Elija entre los estilos de rosca R(PT), NPT o G(PF).
AMC, Desoleador, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 121x207x102 mm |
|---|---|
| Peso neto | 862 g |
| Tipo | purificador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,71 € Sin IVA
/ unidad
148,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días