VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1

Reductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1
Rubix:798913490000
fabricante:571292
EAN:4052568217730
VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1


Regulador proporcional de presión VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1 Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente

Información técnica


Atributos
Peso neto684 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
782,28 Sin IVA
/ unidad
946,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días