SFAM-62-1000L-M-2SV-M12

Sensor de caudal SFAM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAM-62-1000L-M-2SV-M12
Rubix:799268831000
fabricante:564932
EAN:4052568211967
SFAM-62-1000L-M-2SV-M12 Flow sensor

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SFAM-62-1000L-M-2SV-M12


Sensor de caudal SFAM-62-1000L-M-2SV-M12 Para montaje en colector Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Variable medida=(* caudal , * consumo), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * De izquierda a derecha)
Sensor de caudal SFAM-62-1000L-M-2SV-M12 564932

Información técnica


Atributos
Peso neto868,9 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
889,05 Sin IVA
/ unidad
1075,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días