MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD

MS6-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
Rubix:798202015000
fabricante:530335
EAN:4052568164904
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD


Regulador de presión MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD Para montaje en colector, bloque de salida angular con conector push-in QS, presión de salida máxima 12 bar, con manómetro, conexión P2 en la parte trasera. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido pasante)

Información técnica


Atributos
Peso neto937,8 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
83,15 Sin IVA
/ unidad
100,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días