Referencias
Festo:VABF-S4-2-F1B1-C
Rubix:799270156000
fabricante:540176
EAN:4052568090296

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VABF-S4-2-F1B1-C
Placa de control de flujo VABF-S4-2-F1B1-C Para terminales de válvula VTSA y VTSA-F, patrón de puertos estándar conforme a 15407-2, para montaje entre la sub-base del colector y la válvula, para restringir los puertos de escape de aire 3 y 5 en la válvula. Ancho=18 mm, Basado en la norma=ISO 15407-2, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 201,7 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,45 € Sin IVA
/ unidad
90,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días