Referencias
SMC:KQ2R06-10A1
Rubix:799247249000
fabricante:KQ2R06-10A1



Resumen técnico
| Conexión 1 | 6 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303; pbt (cuerpo) |
Documentos
Detalles de producto : KQ2R06-10A1
Los racores KQ2 One-touch en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado fiable bajo presión sin la reducción de flujo habitual de los racores por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción de la tubería.
Cualidades
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303; pbt (cuerpo) |
| Longitud | 33.9 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de líquido | aire;agua |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,02 € Sin IVA
/ unidad
3,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días