Referencias
Festo:QS-1/8-6
Rubix:756101889113
fabricante:153002
EAN:4052568010935

Documentos
Detalles de producto : QS-1/8-6
Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x14x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,2 g |
| Conexión 1 | r1/8 |
| Material | latón niquelado |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Conexión 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,94 € Sin IVA
/ unidad
2,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h