KQ2R08-12A

KQ2R, Reductor enchufable de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2R08-12A
Rubix:798265899000
fabricante:00981627
EAN:3618036052466
KQ2R, One-touch Fitting White Color - Plug-in Reducer
Resumen técnico
Conexión 1plug-in ø 8 mm
Materialpolipropileno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2R08-12A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2R, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión reducción clavija-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Conexión 1plug-in ø 8 mm
Materialpolipropileno
Longitud36.5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 2plug-in ø 12 mm
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, water
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,34 Sin IVA
/ unidad
4,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días