Referencias
Festo:VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1
Rubix:799261028000
fabricante:8153685
EAN:4052568580001

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 5.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Detalles de producto : VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia: Lead titanium zirconium oxide
Cas: 12626-81-2
Cas: 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 5.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Flujo | 1200 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,01 € Sin IVA
/ unidad
494,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días