Referencias

SMC:ARM1000A
Rubix:799254836000
fabricante:00001510
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM1000A


La serie de colectores reguladores ARM está disponible en tamaño estándar 1000 y 2000, y el estilo modular está disponible en los tamaños 2500 y 3000. Los modelos estándar están disponibles con 4 métodos de conexión y disponen de función antirretorno. Los estilos modulares pueden montarse libremente en una estación de colectores y ofrecen una puesta en marcha sencilla mediante la nueva palanca.

Cualidades

•Pequeño regulador para colector, unidad individual
Racores IN/OUT: rectos y en codo (métricos y en pulgadas)
Presión de prueba: 1. 5 MPa
Temperatura ambiente: 5~60 C
Accesorios: soporte, manómetro, tuerca de panel
Opciones: ajuste de 0. 35 MPa, sin alivio, sin aceite

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaluminio fundido a presión
Flujo18000 l/h
Tipo de ajustepomo de ajuste de presión
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días