Referencias
SMC:SRH3010-02
Rubix:751603011043
EAN:3618036220902

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Documentos
Detalles de producto : SRH3010-02
Cualidades
•Diseñado para minimizar el fluido residual
El diseño incluye un puerto de admisión/escape en el compartimento del diafragma, lo que facilita el flujo
Los resortes de la válvula están compartimentados por el diafragma
Producción constante en sala limpia
Lavado, ensamblado e inspeccionado en un entorno y sellado en doble bolsa
El diseño incluye un puerto de admisión/escape en el compartimento del diafragma, lo que facilita el flujo
Los resortes de la válvula están compartimentados por el diafragma
Producción constante en sala limpia
Lavado, ensamblado e inspeccionado en un entorno y sellado en doble bolsa
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Flujo | 120 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,84 € Sin IVA
/ unidad
357,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días