VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T
Válvula reguladora de presión proporcional VPPE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T
Rubix:798203832000
fabricante:557780
EAN:4052568204037

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T
Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T Diámetro nominal, presurización=5 mm, Diámetro nominal, escape=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=(* Cualquiera, * Preferiblemente vertical)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 506,1 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,53 € Sin IVA
/ unidad
570,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días