Referencias
Festo:VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1
Rubix:799267926000
fabricante:571283
EAN:4052568217648

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1
Regulador de presión proporcional VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1 Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Prop.-Press.Reg.Valve.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 679,8 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,28 € Sin IVA
/ unidad
946,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días