Referencias
Festo:VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
Rubix:799262724000
fabricante:8046267
EAN:4052568294472

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
Detalles de producto : VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia: Lead titanium zirconium oxide
Cas: 12626-81-2
Cas: 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
| Flujo | 1 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días