VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1

Reductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1
Rubix:799267919000
fabricante:571294
EAN:4052568217754
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1


Regulador proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Prop.-Pr.Reg.V.

Información técnica


Atributos
Peso neto684,57 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
782,28 € Sin IVA
/ unidad
946,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días