Referencias
SMC:PVQ13-5M-03-M5-A
Rubix:799244018000
fabricante:PVQ13-5M-03-M5-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : PVQ13-5M-03-M5-A
Controla el caudal en función de la corriente
Cualidades
Controle el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
- Repetibilidad: 3 % o menos
- Histéresis: 10 % o menos
- Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
- Ruido reducido
- Apto para aplicaciones de vacío.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | latón (c36), fkm |
| Flujo | 300 l/h |
| Tipo de ajuste | tornillo de ajuste |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,51 € Sin IVA
/ unidad
92,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días