22SFIW21SXN

Rectus

Ver información técnica

Referencias

Parker:22SFIW21SXN
Rubix:798669258000
fabricante:22SFIW21SXN
EAN:4039747112390
brand logo

Resumen técnico

Conexión 11/2
Materialacero niquelado
NormaISO 228; DIN EN 10226
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22SFIW21SXN


La serie 22 de acoplamiento rápido Premium de Parker es un sistema de acoplamiento con perfil ARO que es el más común en los países del Benelux, Suiza, así como en Sudáfrica. La serie 22 está desarrollada para su manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja pérdida de presión. Está especialmente indicada para su uso con medios gaseosos en la industria. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la gran profundidad de inserción está garantizada por una guía de enchufe optimizada.

Mercados:
- Construcción de maquinaria

Características/Ventajas:
- Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja pérdida de presión
- El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

Aplicaciones:
- Herramientas neumáticas de potencia
- Líneas de montaje
- Compresores de aire
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/2
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 800
Tamaño hexagonal: 24
Longitud: 35
Material: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Cantidad por caja: 10
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Peso: 0,390, 0,850

Información técnica


Atributos
Conexión 11/2
Materialacero niquelado
NormaISO 228; DIN EN 10226
Temperatura máx.100 °C
Tamañonw 5,5
Tipo de roscabspp
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días