Referencias

Parker:27SFIW21SXN
Rubix:798385173000
fabricante:27SFIW21SXN
EAN:4039747123839
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1g1/2
Materialacero, niquelado
NormaISO 228-1; BS 2779
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 27SFIW21SXN


El acoplamiento industrial universal de 1/2" de Parker con perfil europeo estándar para uso con grandes consumidores neumáticos.

Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja pérdida de carga. La serie destaca por su diseño robusto (manguito de acero), un caudal extremadamente alto y una larga vida útil incluso con el uso más exigente. El diseño del collar minimiza los daños en el cuerpo de la válvula.


Mercados:

- Construcción de maquinaria

- Comercio

- Automoción

- Ciencias de la vida

- Proceso

- Alimentación y bebidas

- Aeroespacial

- Hidráulica móvil

- Industrial


Características/Ventajas:

- Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja pérdida de carga

- Mayor presión de trabajo en comparación con productos competitivos

- Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida


Aplicaciones:

- Herramientas neumáticas eléctricas

- Líneas de montaje

- Compresores de aire

- Transferencia de fluidos

- Suministro de gas de laboratorio

- Refrigeración de componentes electrónicos

- Procesado de alimentos y productos químicos

- Líneas de agua y refrigerante

- Gestión térmica

Tamaño de conexión: 1/2"
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
División: División de conectores de baja presión para Europa
Materiales de construcción: acero niquelado
Versión: cierre simple

Información técnica


Atributos
Conexión 1g1/2
Materialacero, niquelado
NormaISO 228-1; BS 2779
Tipo de roscabspp
Génerofeminino
9,53 € Sin IVA
/ unidad
11,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días