Referencias
Parker:21SBAW13MPN
Rubix:798954707000
fabricante:21SBAW13MPN
EAN:4039747108720


Resumen técnico
| Conexión 1 | 5 mm |
|---|---|
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
| Norma | atex;rohs |
Documentos
Detalles de producto : 21SBAW13MPN
La Serie 21 de Parker es un acoplamiento mini-industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos.
Aplicación: gestión de energía, electrónica, alimentos y bebidas, automoción en planta, maquinaria industrial, laboratorio, diagnóstico, farmacia, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 21
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: n/a
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,031
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 21
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: n/a
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,031
Cualidades
-Mini Acoplamiento industrial
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida
El perfil europeo es el más representativo en todo el mundo
Sistema de bloqueo de seguridad adicional disponible para evitar desconexiones involuntarias
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida
El perfil europeo es el más representativo en todo el mundo
Sistema de bloqueo de seguridad adicional disponible para evitar desconexiones involuntarias
Aplicaciones
Gestión de la energía;Electrónica;Alimentación y bebidas;Automoción en planta;Maquinaria industrial;Laboratorio;Diagnóstico;Farmacia;Camiones y remolques
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 5 mm |
|---|---|
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
| Norma | atex;rohs |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,39 € Sin IVA
/ unidad
16,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días