9401U06 21 CUERPO CON ROSCA MACHO, BSP CIL. G1/2 10,5MM
Legris 401U - CUERPO MACHO BSP PARALELO
Ver información técnicaReferencias
Parker:9401U06 21
Rubix:798034360000
fabricante:9401U06 21
EAN:0820099477602


Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Material | polímero técnico |
| Norma | ped (di: 97/23/ec);rohs (di: 2002/95/ec & 2011/65/ec);reach (di: 1907/2006);iso 4414 (pneumatic fluid power: general rules relating to systems);din en 983 (safety standard for pneumatics) |
Detalles de producto : 9401U06 21 CUERPO CON ROSCA MACHO, BSP CIL. G1/2 10,5MM
Ensamblado con una sonda, forma un acoplador automático que permite el flujo de fluido con una conexión automática y una desconexión instantánea segura.
Sus características garantizan una eficiencia óptima del volumen de flujo de los equipos neumáticos y las herramientas neumáticas.
Sus características garantizan una eficiencia óptima del volumen de flujo de los equipos neumáticos y las herramientas neumáticas.
Aplicación: Limpieza, soplado, neumática, herramientas neumáticas, circuitos principales en anillo, embalaje, talleres
Tiempo de montaje: 0
Material de la bola: acero inoxidable
Material del cuerpo: polímero técnico
Marca: Legris, Parker
Recubrimiento: n/a
Tamaño de la conexión 1: G1/2
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G 1/2
Tipo de rosca de la conexión 1: macho, BSPP
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 5,5 mm (nominal)
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 (pulgadas): n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 (mm): n/a
Tipo de conexión 2: Tubo
Diámetro: 5,5 DN
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa Transair Piping Designer
Anillo de sujeción: n/a
Industria: Industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Perfil: ISO B
Forma del perfil: Perfil ISO B con ventilación
Cantidad por caja: 6
Especificaciones cumplidas: RoHS (DI: 2002/95/CE y 2011/65/CE), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Energía neumática: Normas generales relativas a los sistemas), DIN EN 983 (Norma de seguridad para neumática), PED (DI: 97/23/CE)
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Material del sellador de roscas: n/a
Peso: 0,253, 0,115
Tiempo de montaje: 0
Material de la bola: acero inoxidable
Material del cuerpo: polímero técnico
Marca: Legris, Parker
Recubrimiento: n/a
Tamaño de la conexión 1: G1/2
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G 1/2
Tipo de rosca de la conexión 1: macho, BSPP
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 5,5 mm (nominal)
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 (pulgadas): n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 (mm): n/a
Tipo de conexión 2: Tubo
Diámetro: 5,5 DN
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa Transair Piping Designer
Anillo de sujeción: n/a
Industria: Industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Perfil: ISO B
Forma del perfil: Perfil ISO B con ventilación
Cantidad por caja: 6
Especificaciones cumplidas: RoHS (DI: 2002/95/CE y 2011/65/CE), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Energía neumática: Normas generales relativas a los sistemas), DIN EN 983 (Norma de seguridad para neumática), PED (DI: 97/23/CE)
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Material del sellador de roscas: n/a
Peso: 0,253, 0,115
Cualidades
- Seguridad y fiabilidad
- Evita el riesgo de latigazo cervical
- Venteo de acción rápida que permite realizar la desconexión con total seguridad
- Manguito giratorio para evitar el riesgo de desconexión accidental
- Baja fuerza de conexión/desconexión incluso bajo presión
- Manguito de polímero que protege el equipo de arañazos
- Espiral protectora sobre el tubo que evita la formación de pliegues- Rendimiento
- Muy alto caudal y baja caída de presión
- 100% estanco-comprobado en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Material robusto y resistente a los impactos
- Eficiencia energética óptima
- Fiabilidad a largo plazo- Facilidad de uso
- Identificación inmediata mediante una marca clara en cada modelo que muestra:perfil de la sonda macho compatiblenúmero de pieza
- Compatible con sondas macho conformes a:Perfil ISO BPerfil europeoPerfil ARO
- Evita el riesgo de latigazo cervical
- Venteo de acción rápida que permite realizar la desconexión con total seguridad
- Manguito giratorio para evitar el riesgo de desconexión accidental
- Baja fuerza de conexión/desconexión incluso bajo presión
- Manguito de polímero que protege el equipo de arañazos
- Espiral protectora sobre el tubo que evita la formación de pliegues- Rendimiento
- Muy alto caudal y baja caída de presión
- 100% estanco-comprobado en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Material robusto y resistente a los impactos
- Eficiencia energética óptima
- Fiabilidad a largo plazo- Facilidad de uso
- Identificación inmediata mediante una marca clara en cada modelo que muestra:perfil de la sonda macho compatiblenúmero de pieza
- Compatible con sondas macho conformes a:Perfil ISO BPerfil europeoPerfil ARO
Aplicaciones
- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Herramientas neumáticas
- Circuitos principales anulares
- Limpieza
- Soplado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 793 g |
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Material | polímero técnico |
| Norma | ped (di: 97/23/ec);rohs (di: 2002/95/ec & 2011/65/ec);reach (di: 1907/2006);iso 4414 (pneumatic fluid power: general rules relating to systems);din en 983 (safety standard for pneumatics) |
| 40 mm | |
| 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,08 € Sin IVA
/ unidad
29,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días