Referencias
Parker:22SFAK21SXN
Rubix:798385672000
fabricante:22SFAK21SXN
EAN:4039747112161


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | atex;rohs;2014 68 eu;reach-declaration;2006/42/ec |
Detalles de producto : 22SFAK21SXN
La Serie 22 de Acoplamientos Rápidos Premium de Parker es un sistema de acoplamiento con perfil Aro muy común en los países del Benelux, Suiza y Sudáfrica. La Serie 22 Está Desarrollada Para Su Manejo Con Una Sola Mano. La válvula Ultraflo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. Es especialmente adecuada para su uso con medios gaseosos en la industria. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la guía del obturador optimizada garantiza una gran profundidad de inserción.
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/2
Tipo de conexión: Rosca macho cónica
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 800
Tamaño hexagonal: 22
Longitud: 46
Material: acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo: Tapón
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca macho cónica
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 800
Tamaño hexagonal: 22
Longitud: 46
Material: acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo: Tapón
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Cualidades
-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.
Aplicaciones
Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Construcción de maquinaria
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | atex;rohs;2014 68 eu;reach-declaration;2006/42/ec |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,16 € Sin IVA
/ unidad
6,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días