3118 12 17 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 12MM G3/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3118 12 17
Rubix:798033491000
fabricante:3118 12 17
EAN:0820099227290
3118 - SINGLE BANJO, BSPP, METRIC AND UNF THREAD

Resumen técnico

Materialpolímero técnico
Conexión 1rohr-/schlauch-außendurchmesser 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3118 12 17 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 12MM G3/8


La gama de racores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y módulos multi-puerto que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Compatible con ROHS y REACH
• Ecológico gracias al flujo completo para eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores Push-In
• Racores Push-to-Connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: Polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado, polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,041

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Peso con embalaje438 g
Materialpolímero técnico
Conexión 1rohr-/schlauch-außendurchmesser 12 mm
Conexión 2g 3/8 zoll bspp (außengewinde)
Diámetro de tubo12 mm
60 mm
90 mm
10,71 € Sin IVA
/ unidad
12,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días