8868070 248 F-50 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 50 MM
Recoilless Hammer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:248 F-50
Rubix:798177834000
fabricante:8868070
EAN:4010883886802

Documentos
Detalles de producto : 8868070 248 F-50 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 50 MM
Recoilless hammer d 50 mm Nearly unbreakable fibreglass handle with handy plastic grip and secured head Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Información técnica
Atributos
| Sección | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 325 mm |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | fibreglass;plastic |
| Material | polyamide (head);fibreglass (handle);plastic (grip) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,67 € Sin IVA
/ unidad
83,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días