Referencias
Beta Tools:1390 22
Rubix:798171568000
fabricante:013900022
EAN:8014230044088

Documentos
Detalles de producto : 1390 22-MAZOS DE CABEZAS INTERCAMBIABLES
Mazo de cabeza intercambiable de plástico, mango de madera.
Cualidades
Martillo de cabezas intercambiables en material plastico, mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 134,4 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 134 g |
| Diámetro | 22 mm |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,21 € Sin IVA
/ unidad
23,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
