8829170 248 ST-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE 40 MM
Martillo Nylon sin retroceso 248 ST
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:248 ST-40
Rubix:798176899000
fabricante:8829170
EAN:4010883882910

Documentos
Detalles de producto : 8829170 248 ST-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE 40 MM
Recoilless hammer 40 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Cualidades
-Con mango de tubo de acero muy robusto y duradero
Cabezales de poliamida inastillables, inastillables y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probados hasta -20° C
Recubiertos de polvo con esmalte plateado efecto martillo.
Cabezales de poliamida inastillables, inastillables y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probados hasta -20° C
Recubiertos de polvo con esmalte plateado efecto martillo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 40 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 800 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | acero |
| Material | poliamida (cabeza);acero (mango) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € Sin IVA
/ unidad
52,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días