RB.3/8 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 3/8AF
RB - Vasos 1/4" paredes finas 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:RB.3/8
Rubix:798217998000
EAN:3148510533308




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13.7 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : RB.3/8 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 3/8AF
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Paredes delgadas para un mejor acceso, de conformidad con los estándares aeronáuticos.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x13x13 mm |
| Peso con embalaje | 15 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 13.7 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 14 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días