6140250 D 19 L 14 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 14 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal larga 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 L 14
Rubix:798173348000
fabricante:6140250
EAN:4010886614020


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 6140250 D 19 L 14 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 14 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal de 1/2" , larga
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2", largo 14 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado Tamaños 16, 18, 21 mm con orificio taladrado para barra tommy Ø 8 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 109 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días