Referencias
Facom:M.41HA
Rubix:798528001000
EAN:3148516632692




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 51.3 mm |
| Longitud | 74 mm |
Detalles de producto : M.41HA VASO 1''
• Casquillo delgado para reducir peso.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 1P - 6C - 41MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 714 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 73x57x57 mm |
| Peso con embalaje | 714 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 51.3 mm |
| Longitud | 74 mm |
| Cuadrado | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,01 € Sin IVA
/ unidad
62,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días