NKB.27 VASO IMPACTO 3/4''
NKB - Vasos impacto de 3/4" largos paredes delgadas 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKB.27
Rubix:798527808000
EAN:3148510389271




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 102 mm |
Detalles de producto : NKB.27 VASO IMPACTO 3/4''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Paredes delgadas para accesos difíciles.
• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 27 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 599 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95x43x43 mm |
| Peso con embalaje | 599 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Cuadrado | 27 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,19 € Sin IVA
/ unidad
69,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días