Referencias
Beta Tools:728 24
Rubix:798166583000
fabricante:007280024
EAN:8014230029528


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 24-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 354 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 51 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.9449 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 382 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días