Referencias
Facom:R.9E
Rubix:798217991000
EAN:3148510510446




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : R.9E R 1/4p DRIVE 12-PNT OGV SKT 9MM
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 9MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 21x12x12 mm |
| Peso con embalaje | 14 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 13.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 14.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,98 € Sin IVA
/ unidad
4,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días