6134520 D 19 21 - LLAVE DE VASO 1/2p 21 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 21
Rubix:798172969000
fabricante:6134520
EAN:4010886613450
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21 mm
Longitud41.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6134520 D 19 21 - LLAVE DE VASO 1/2p 21 MM


Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Llave de vaso 1/2" 21 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21 mm
Longitud41.5 mm
Acabadocromado
Peso101 g
11,00 Sin IVA
/ unidad
13,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días