6252800 K 30 22 - VASO DE IMPACTO 3/8p 22 MM

Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 30 22
Rubix:798174489000
fabricante:6252800
EAN:4010886625286
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6252800 K 30 22 - VASO DE IMPACTO 3/8p 22 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 22 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto93 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22 mm
Longitud30 mm
Acabadopulido
11,23 Sin IVA
/ unidad
13,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días