6226990 D 20 11/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p 11/32p
Vaso de 12 puntas UD-profiel D 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 11/32AF
Rubix:798177568000
fabricante:6226990
EAN:4010886622698


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 8.731 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6226990 D 20 11/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p 11/32p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde serrado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" UD-Profiel 11/32" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 8.731 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 15 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días