Referencias
Optibelt:9 PJ 1194 RB
Rubix:799018969000
fabricante:1819278
EAN:4014486214062




Detalles de producto : POLY V 1194 (470) J9
optibelt RB correas estriadas combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 1194 mm |
| Número de nervaduras | 9 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 9 pj 1194 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,03 € Sin IVA
/ unidad
32,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
