POLY V 2286 (900) M10

Micro-V M

Ver información técnica

Referencias

Gates:PM2286/10 900M10 MICROV
Rubix:843228010081
fabricante:946822896
EAN:5414465527708
brand logo

Resumen técnico

Perfilpm
Longitud2286 mm
Número de nervaduras10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 2286 (900) M10


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Gates’ Micro-V® ofrece un rendimiento excelente a mayores velocidades en poleas de diámetros más pequeños. Esta correa flexible supera los valores normativos de la RMA en cuanto a transmisión de potencia en un 80%. La gama estándar de correas acanaladas Gates’ Micro-V® incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para una gran variedad de aplicaciones.

Cualidades

• Funcionamiento excepcionalmente suave con baja generación de calor.
• Gran transmisión de potencia por costilla.
Larga vida útil gracias a su alta capacidad de transmisión.
• Rendimiento mejorado con poleas locas externas.
Transmisión más compacta.• Menos sensible a los residuos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpm
Longitud2286 mm
Número de nervaduras10
Materialcr
Designación de la correra10 pm 2286
  • Entrega estimada (15) días