POLY V 955 (376) J08

Cinturón acanalado RB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8 PJ 955 RB
Rubix:798952290000
fabricante:1874908
EAN:4014486132885
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud955 mm
Número de nervaduras8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 955 (376) J08


Potencia flexible

Las correas acanaladas combinan la gran flexibilidad de una correa plana con el potente rendimiento de una correa trapezoidal. Las nervaduras, que discurren paralelas en un perfil en V, están fabricadas con un compuesto de caucho de bajo desgaste. La cuerda tensora de alta resistencia está diseñada para una amplia gama de aplicaciones de correas trapezoidales.


Larga vida útil

La cuerda tensora está incrustada en un compuesto de caucho de alta adherencia en toda la anchura de la correa acanalada. Un compuesto de caucho reforzado con fibras y sin desgaste garantiza un funcionamiento suave, resistencia al aceite y al calor y una larga vida útil. Los diámetros de polea más pequeños posibles cumplen los requisitos de transmisiones con altas velocidades, así como de transmisiones de baja velocidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x97x97 mm
Peso neto69 g
Perfilpj
Longitud955 mm
Número de nervaduras8
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialcr
Designación de la correra8 pj 955
21,63 € Sin IVA
/ unidad
26,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días