Referencias
Optibelt:5 PL 1333 RB
Rubix:799020792000
fabricante:1744742
EAN:4014486120943




Detalles de producto : POLY V 1333 (525) L5
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x136x136 mm |
|---|---|
| Peso neto | 273 g |
| Perfil | pl |
| Longitud | 1333 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 5 pl 1333 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,94 € Sin IVA
/ unidad
62,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
