Referencias
Gates:PJ660/5 260J5 MICROV
Rubix:798712675000
fabricante:946521514
EAN:5414465518423

Documentos
Detalles de producto : PJ660/5 260J5 MICROV
Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.
Cualidades
- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pj |
|---|---|
| Longitud | 660 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | elastomeric rubber |
| Designación de la correra | 5 pj 660 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 € Sin IVA
/ unidad
13,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
