POLY V 813 (320) J18

Correa Micro-V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PJ813/18 320J18 MICROV
Rubix:798710339000
fabricante:946521674
EAN:5414465523168
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud813 mm
Número de nervaduras18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POLY V 813 (320) J18


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud813 mm
Número de nervaduras18
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialelastomeric rubber
Designación de la correra18 pj 813
45,73 € Sin IVA
/ unidad
55,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días