POLY V 1016 (400) J12

Correa Micro-V

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PJ1016/12 400J12 MICROV
Rubix:840101012081
fabricante:946520014
EAN:5414465516771
brand logo
Resumen técnico
Perfilpj
Longitud1016 mm
Número de nervaduras12
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : POLY V 1016 (400) J12


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud1016 mm
Número de nervaduras12
Materialcr
Designación de la correra12 pj 1016
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 Sin IVA
/ unidad
38,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días