Referencias
Optibelt:5 PJ 1475 RB
Rubix:798775383000
fabricante:1920255
EAN:4014486309133




Detalles de producto : POLY V 1475 (581) J05
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 1475 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 5 pj 1475 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,97 € Sin IVA
/ unidad
21,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
