Referencias
Optibelt:10 PL 991 RB
Rubix:799060295000
fabricante:1933755
EAN:4014486217582




Detalles de producto : POLY V 991 (390) L10
La correa estriada posee tanto la alta flexibilidad de las correas planas dentadas como el nivel de potencia de las correas trapezoidales. Las estrías de forma trapezoidal. Las estrías de forma trapezoidal están constituidas por una mezcla de caucho resistente al desgaste. Los cables de tracción de alta calidad están adaptados a los numerosos campos de aplicación de la correa estriada. Están recubiertos con una mezcla de caucho adherente y se extienden por todo el ancho de la correa. Las mezclas de caucho resistente al desgaste y reforzadas con fibras garantizan un funcionamiento silencioso, una resistencia a y al calor así como una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x101x101 mm |
|---|---|
| Peso neto | 406 g |
| Perfil | pl |
| Longitud | 991 mm |
| Número de nervaduras | 10 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 10 pl 991 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,33 € Sin IVA
/ unidad
110,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
