Referencias
Optibelt:5 PJ 559 RB
Rubix:798801523000
fabricante:1561442
EAN:4014486119664




Detalles de producto : POLY V 559 (220) J05
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 559 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 5 pj 559 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,54 € Sin IVA
/ unidad
13,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
