Referencias
Optibelt:2 PL 3124 RB
Rubix:799020789000
fabricante:1805047
EAN:4014486107432




Detalles de producto : POLY V 3124 (1230) L02
optibelt RB Correas estriadas combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 3124 mm |
| Número de nervaduras | 2 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 2 pl 3124 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,89 € Sin IVA
/ unidad
57,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
