Referencias
Optibelt:3 PJ 362 RB
Rubix:798955913000
fabricante:1942479
EAN:4014486110937




Detalles de producto : POLY V 362 PJ3
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la gran flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas trapezoidales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Perfil | pj |
| Longitud | 362 mm |
| Número de nervaduras | 3 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 3 pj 362 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
