Referencias
Optibelt:8 PL 2134 RB
Rubix:798702083000
fabricante:1931979
EAN:4014486134292




Detalles de producto : 8 PL 2134 RB
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 2134 mm |
| Número de nervaduras | 8 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 8 pl 2134 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,36 € Sin IVA
/ unidad
157,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
