Referencias
Bosch:2608637944
Rubix:798341130000
EAN:3165140070942

Detalles de producto : 2608637944 HOJA DE SIERRA-3UNI
La hoja de sierra de calar T 344 D Speed for Wood realiza cortes rectos en madera. Sus dientes fresados afilados y destalonados producen cortes rápidos. El material de la hoja de acero con alto contenido de carbono es adecuado para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera. Además, el gran espaciado de dientes (4 mm) y la gran longitud (152 mm) cortan materiales de madera de hasta 100 mm de grosor.
Hoja de sierra de calar T 344 D Speed for Wood
Aplicaciones
Madera | Madera / Vigas de maderaMadera | Madera blanda | Tableros de partículas de madera| Contrachapado / Torneado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 220x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 40 g |
| Longitud | 152 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
