PACK 2 U. SIERRA DE SABLE BIMETALICA 206 MM
Hoja de sierra de sable para metal bimetal fa
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:840467
Roebuck:854375
Rubix:799013265000
EAN:3660338101496
Documentos
Detalles de producto : PACK 2 U. SIERRA DE SABLE BIMETALICA 206 MM
Campos de aplicación:
Para trabajos difíciles y robustos. Para chapas gruesas. Tubos y perfilados llenos con muros gruesos (diám. <175 mm). Adaptado para corte de tubo.
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte rápido
Grosor del corte: 4 a 12 mm - Grosor de la hoja: 1,6 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas
Para trabajos difíciles y robustos. Para chapas gruesas. Tubos y perfilados llenos con muros gruesos (diám. <175 mm). Adaptado para corte de tubo.
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte rápido
Grosor del corte: 4 a 12 mm - Grosor de la hoja: 1,6 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas
Información técnica
Atributos
| Longitud | 206 mm |
|---|---|
| Material | bimetálico |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,55 € Sin IVA
/ unidad
24,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días